Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 160W; 18,9÷27,8V; 5A; asymmetrisch,Bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 160W; 18,9÷27,8V; 5A; asymmetrisch,Bidirektional
Diode: TVS; 160W; 18,9÷27,8V; 5A; asymmetrisch,Bidirektional
Artikel-Nr.:
     2805-ESDLIN1524BJ
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDLIN1524BJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 15...24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;asymmetrisch
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 18,9...27,8V
Leck strom: 50nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 160W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1075*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0974*
€ 0,6413*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6413*
€ 0,76315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.