Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 50W; 12V; 2A; Unidirektional; SOD882T; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 50W; 12V; 2A; Unidirektional; SOD882T; Rolle,Band
Diode: TVS; 50W; 12V; 2A; Unidirektional; SOD882T; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESDALC12-1T2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDALC12-1T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD882T
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2A
Durchbruchspannung: 12V
Leck strom: 0,2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 50W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,708*
1 Tag
7148
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,833*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.