Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; gemeinsame Anode; SOT666; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; gemeinsame Anode; SOT666; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 6,1V; 150W; gemeinsame Anode; SOT666; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA6V1-5P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1-5P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 6,1V
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1187*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,689*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.