Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5,9V; 22A; 300W; SOT23-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 5,9V; 22A; 300W; SOT23-5; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 5,9V; 22A; 300W; SOT23-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA5V3SC5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Rückspannung max.: 3V
Strom im max. Impuls: 22A
Durchbruchspannung: 5,9V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode sot-23, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,144*
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,168*
50
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,169*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,111*
€ 0,582*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Capital Advanced
33205
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.