Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5,9V; 300W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 5,9V; 300W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 5,9V; 300W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA5V3L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Durchbruchspannung: 5,9V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,0884*
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0943*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0883*
€ 0,4843*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.