Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 450W; 19V; 12A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 450W; 19V; 12A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Diode: TVS; 450W; 19V; 12A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA18-1K
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA18-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 19V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 450W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.