Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 450W; 13V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 450W; 13V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Diode: TVS; 450W; 13V; 16A; Unidirektional; SOD523; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA12-1K
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA12-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16A
Durchbruchspannung: 13V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 450W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0655*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,2638*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.