Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,15W; 4,8V; 1A; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,15W; 4,8V; 1A; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band
Diode: TVS; 0,15W; 4,8V; 1A; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESD9R3.3ST5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9R3.3ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 4,8V
Leck strom: 1nA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,634*
1 Tag
525
5
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.