Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ifsm: 50A; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ifsm: 50A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ifsm: 50A; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ES2D-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES2D-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0991*
€ 0,2729*
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
1 Tag
32357
1
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
ES2D-E3/5BT
ab € 0,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.