Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ES2A-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES2A-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA;SMB
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,24*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,069*
€ 0,2587*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.