Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-ES1C-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES1C-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,55*
1 Tag
4349
5
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,648*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.