Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 110x16,5x37mm; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 110x16,5x37mm; L: 3m
Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 110x16,5x37mm; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-305513040
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-551-3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse gelb
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Steckverbinder-Art: 4mm Bananenbuchse x3
Äußere Abmessungen: 110x16,5x37mm
Leitungslänge: 3m
Antistatischer Zubehör-Typ: Erdungssysteme mit Kabel
Eigenschaften antistatischer Elemente: Leitung mit Ringkabelschuh;1MΩ Widerstand
Verwendung antistatischer Elemente: Anschluss von ESD Matten zur Erdung;Anschluss von ESD Bändern zur Erdung
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 23,71*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 41,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.