Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 76um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-208720610
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-872-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 152mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 254mm
Verschlussart: ZIP-Druck
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 76µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.