Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 50um


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 50um
Schutzbeutel; ESD; L: 254mm; W: 152mm; Thk: 50um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-207710610
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-771-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 152mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 254mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Stärke: 50µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.