Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 100mΩ; 5Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-ERD116RMZ-SMD
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     ERD116RMZ-SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: ECE
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x5,4mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltmoment: 5Ncm
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.