Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2402-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2402-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 194mm
Größe X: 194mm
Größe Z: 98mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Gehäuseserie: ELEGANT
Anzahl der Module: 8
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 8
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.