Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; TQFP144; Anzahl der Makrozellen: 1270; I/O: 116; 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; TQFP144; Anzahl der Makrozellen: 1270; I/O: 116; 5ns
IC: CPLD; SMD; TQFP144; Anzahl der Makrozellen: 1270; I/O: 116; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-EPM1270T144C5N
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EPM1270T144C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Hersteller: INTEL
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP144
DC Versorgungsstrom: 55mA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;2,375...2,625V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Ruhestrom: 12mA
Gatterlaufzeit: 5ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 116
Anzahl der Makrozellen: 1,27k
Herstellerserie: Max II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.