Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; SPI / flexible Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; SPI / flexible Parallel
IC: Ethernet Controller; 10/100Base-T; SPI / flexible Parallel
Artikel-Nr.:
     2805-ENC624J600-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ENC624J600-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Betriebsspannung: 3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Ethernet Controller
Interface: SPI / flexible Parallel
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC / PHY
TX/RX Puffergröße: 24576 B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.