Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip; Prototypenplatine
Entw.Kits: Microchip; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-ENC28J60-H
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Stift
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Anschlussgeräte: ENC28J60
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.