Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 20Impulse/Umdrehung; Pos: 20; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-EN11-HSB1AQ20
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     EN11-HSB1AQ20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BI TECHNOLOGIES
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 15mm
Achsoberfläche: gerändelt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 20Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 20
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.