Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 35V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-EL817
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     EL817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0631*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.