Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; ESD; L:150mm; Ø:14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; ESD; L:150mm; Ø:14mm
Werkzeug: Unterdruckgreifer; SMD; ESD; L:150mm; Ø:14mm
Artikel-Nr.:
     2805-EL.VAMPIRE-ESD
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EL.VAMPIRE-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Werkzeug-Typ: Unterdruckgreifer
Anwendung von Lötausrüstung: SMD
Eigenschaften des Lötgerätes: Unterdruck erzeugt durch Betätigen des Hebels am Greifergehäuse
Werkzeugausführung: ESD
Länge: 150mm
Durchmesser: 14mm
Ausstattung: gebogene Metallnadel; wechselbare Gummienden Ø4 und 6 mm; gerade Metallnadel
Hersteller: IDEAL-TEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG