Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; DC Strom; 98x26,8x26,8mm; Interface: USB; EasyLog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; DC Strom; 98x26,8x26,8mm; Interface: USB; EasyLog
Datenlogger; DC Strom; 98x26,8x26,8mm; Interface: USB; EasyLog
Artikel-Nr.:
     2805-EL-USB-4
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x1
Äußere Abmessungen: 98x26,8x26,8mm
Interface: USB
Messwertspeicher: 32000
Standardausstattung: Messkabelsatz mit Krokodilklemmen
Messgerät-Eigenschaften: sind die Batterien erschöpft so bleiben die Daten im Gerätespeicher;programmierbare Alarmschwellen MIN/MAX;Messbereiche werden in Diagrammform auf dem Computer dargestellt;programmierbar Start;Abtastfrequenz je: 1s, 10s, 1min., 5min., 30min., 1h, 6h, 12h;Klemmleiste zum Anschluss von Messkabeln
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Strommessung: 0,05mA
Herstellerserie: EasyLog
Messung: DC Strom
DC Strommessbereich: 4...20mA
Batterie/Akku: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x1
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,84*
€ 61,40*
€ 4,00*
ab € 53,39*
€ 71,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,03*
€ 71,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,20*
€ 78,43*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 79,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,35*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.