Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-EG-CHPRO
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CHPRO + 4XAA 2000MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: ENERGIZER
Setinhalt: Ladegerät
Größe der Zelle: AAA;R3;AA;R6
Ladegerät-Typ: für Akkus
Signal: beschädigter LED Akku
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V 2000mAh x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.