Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel R 25 mm , Kunststoffrolle Ø 13,5 mm; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Hebel R 25 mm , Kunststoffrolle Ø 13,5 mm; 5A
Endschalter; Hebel R 25 mm , Kunststoffrolle Ø 13,5 mm; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-EFM-L-3-20
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     EFM-L-3-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 43x35x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...25mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 240V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 240V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Frequenzwechsel max.: 1,6Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Kopf-Art: Hebel R 25 mm , Kunststoffrolle Ø 13,5 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Seitenausgang
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HIGHLY:
HIGHLY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.