Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 50x50x10mm; 19,38m3/h; 30dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 50x50x10mm; 19,38m3/h; 30dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 50x50x10mm; 19,38m3/h; 30dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-EFB0512HA
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     EFB0512HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Hersteller: Delta Electronics
Gehäusematerial: Kunststoff
Ausgänge: 2 Leitungen
Lüfter-Typ: DC
Lüfter-Art: axial
Lager-Art: kugelförmig
Rotormaterial: Kunststoff
Gewicht: 25g
Leitungslänge: 0.3m
Leistungsaufnahme: 1.2W
Lärmbelastung: 30dBA
Versorgungsspannung: 12V DC
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsspannung: 7...13.8V DC
Lüftergröße: 50x50x10mm
Nennstrom: 100mA
Drehzahl: 5500Umdr./Min
Lüfterleistung: 19.38m3/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 3,26*
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,44*
Zubehör
TQSOLUTION
FG-05A
ab € 0,52*
Zubehör
TQSOLUTION
FG-05A-BK
ab € 0,53*
Zubehör
ebm-papst
LZ550
ab € 1,51*
Zubehör
Richco
FMM-1
ab € 0,209*
Zubehör
Richco
FM-5
ab € 0,40*
Zubehör
Richco
FGA-50
ab € 0,63*
Zubehör
FIX&FASTEN
SRR4.5-8
ab € 0,0437*
Zubehör
Richco
SR-3230B
ab € 0,256*
Zubehör
Richco
FM-7
ab € 0,65*
Zubehör
Richco
FR-1
ab € 0,19*
Zubehör
Richco
FM-6
ab € 0,53*
Zubehör
Richco
FMB-1
ab € 0,27*
Zubehör
Richco
FMB-2
ab € 0,209*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.