Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1H221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
140
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,94*
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 1,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,268*
€ 1,50892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.