Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1E331
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 56mΩ
Lebensdauer: 6000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,262*
10
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,278*
2 Tage
311
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,086*
€ 0,3515*
2 Tage
4283
10
€ 5,95*
ab € 0,1912*
€ 0,3554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1E331B
ab € 0,124*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1E331L
ab € 0,169*
Ähnlich
RS Pro
1701194
ab € 81,37*
Ähnlich
RS Pro
1815082
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.