Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 25VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 25VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM1E221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 56mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,54*
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,54*
1 Tag
34493
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,667*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,7279*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E221
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.