Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1V471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 52mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,81*
1 Tag
146
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
1 Tag
2902
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4267*
€ 0,8676*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,09*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.