Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 68uF; 63VDC; Ø8x11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 68uF; 63VDC; Ø8x11,5mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 68uF; 63VDC; Ø8x11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1J680
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1J680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,342Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 0,108*
€ 0,241*
5
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,38*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,1967*
€ 0,3815*
2 Tage
136
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.