Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; ±20%; 1000h
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 50VDC; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,6Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1491*
1 Tag
1144
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,294*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,4421*
1 Tag
16875
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0863*
€ 0,5146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,2105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESY476M050AE3AA
ab € 0,0355*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V476M6.3X11
ab € 0,0248*
Ähnlich
Rubycon
50YXM47MEFC6.3X11
ab € 0,0849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.