Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 22uF; 50VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H220H
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H220H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,3Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,229*
1 Tag
282
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,245*
1 Tag
3990
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,2525*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0733*
€ 0,3438*
2 Tage
5472
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1824*
€ 0,3872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.