Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 50VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 50VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 180uF; 50VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H181L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H181L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,12Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,88*
1 Tag
18
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
1 Tag
952
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,918*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 0,936*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.