Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 25VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1E471L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E471L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 65mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3149
5
€ 5,95*
ab € 0,2666*
€ 0,5071*
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,51*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,244*
€ 0,775*
1 Tag
86
5
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.