Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1C101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,35Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1574
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1234*
€ 0,2443*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,245*
1 Tag
1504
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,294*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,49*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.