Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC0J331S
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC0J331S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 0,35Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,304*
1 Tag
643
1
€ 14,99*
ab € 0,085*
€ 0,6117*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.