Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; Ø5x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; Ø5x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; Ø5x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFPJ101UAR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPJ101UAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 0,36Ω
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,178*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,193*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,275*
1 Tag
198
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
5
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFPJ101UAR
ab € 111,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.