Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø6,3x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 33uF; 35VDC; Ø6,3x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1V330AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V330AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 260mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,191*
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,478*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V330AP
ab € 0,12*
Ähnlich
Kemet
EXV336M035A9GAA
ab € 0,0946*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.