Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP0J220AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP0J220AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 850mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,152*
1 Tag
1118
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,381*
1 Tag
53
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,406*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK0J220AR
ab € 0,0896*
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.