Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP0J101AP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP0J101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 260mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
1190
1
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,501*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,592*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6SVP100M
ab € 0,577*
Ähnlich
Panasonic
6SVQP100M
ab € 0,537*
Ähnlich
Panasonic
EEEFK0J101AP
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.