Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 50VDC; ±20%; G
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1H221P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H221P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: G
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,18Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,67A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,853*
2 Tage
70720
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,323*
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UUD1H221MNL1GS
ab € 0,26*
Ähnlich
Panasonic
EEEHBH221UAP
ab € 0,31*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1H221P
ab € 0,294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.