Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1H220P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 880mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 165mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
664
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,3607*
1 Tag
43351
1
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,423*
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFT1H220AR
ab € 2,75*
Zubehör
Panasonic
EEEFK1H220P
ab € 121,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.