Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 35VDC; Ø6,3x7mm; ±20%; GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 35VDC; Ø6,3x7mm; ±20%; GA
Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 35VDC; Ø6,3x7mm; ±20%; GA
Artikel-Nr.:
     2805-EEAGA1V150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1V150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 50mA
Herstellerserie: GA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,376*
1 Tag
605
5
€ 5,95*
ab € 0,266*
€ 0,4405*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.