Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 16VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 16VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 16VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEAGA1C100
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 1,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 30mA
Herstellerserie: GA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,14*
€ 0,18*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1849*
1 Tag
349
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0958*
€ 0,6762*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6762*
€ 0,80468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.