Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); DARK-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX1106
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Kollektor-Emitter-Strom: 30mA
Spaltenbreite: 3mm
Blendenbreite: 400µm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,29*
250
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,29*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,31*
1 Tag
118
2
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.