Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1AHG102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1AHG102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
1575
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2317*
€ 0,487*
1 Tag
337
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR10V108M8X14
ab € 0,0484*
Ähnlich
Multicomp
MCKSK010M102G13S
ab € 0,0375*
Ähnlich
Rubycon
10YXF1000MEFC10X16
ab € 0,121*
Ähnlich
Rubycon
10ZLH1000MEFC10X12.5
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.