Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 9nF; Cy: 2,8nF; 1,8mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 9nF; Cy: 2,8nF; 1,8mH
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 9nF; Cy: 2,8nF; 1,8mH
Artikel-Nr.:
     2805-EB1-01
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609020-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v
entstörkondensator
Hersteller: TE Connectivity
Durchmesser der Montageöffnung: 4,8mm
Raster Montageöffnungen: 54mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Maß A: 57,1mm
Leck strom: 0,4mA
Maß E: 64,2mm
Induktivität pro Windung: 1,8mH
Betriebsstrom max.: 1A
Kapazität Cx: 9nF
Kapazität Cy: 2,8nF
Maß B: 46,1mm
Maß C: 16,7mm
Maß D: 54mm
Herstellerserie: EB1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
168
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 12,55*
1
€ 8,95*
ab € 12,18*
€ 25,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Mindestbestellmenge: 168 Stück ( entspricht € 2.108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.