Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x27mm; gelb-grün; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x27mm; gelb-grün; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 8x2; Abm: 58x27mm; gelb-grün; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-EAW082-XLG
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA W082-XLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: gelb-grün
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,56mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displayabmessung (H x B): 38x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 58x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,74*
€ 28,66*
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 28,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 34,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 39,98*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 48,98*
€ 64,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.