Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN:16
Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 20x4; blau; LED; PIN:16
Artikel-Nr.:
     2805-EAT204B-BNLW
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA T204B-BNLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Display-Typ: LCD
Display-Art: alphanumerisch
Displaytechnologie: STN Negative
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Hintergrundfarbe: blau
Displayabmessung (H x B): 123 x 57mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Zeichenbreite: 2.95mm
Zeichenhöhe: 4.75mm
Versorgungsspannung: 5V DC
Abmessungen: 146 x 62mm
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2.54mm
Interface: 8bit BUS; RS232
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 100,79*
€ 111,09*
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 127,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG